大阪魂
クロメート プレスチョウBT(ミツボシ
全13種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
6
10
12
15
20
25
30
50
内容量
選択してください
1袋(8個)
1袋(13個)
1袋(17個)
1袋(19個)
1袋(22個)
1袋(24個)
1袋(27個)
1袋(31個)
1袋(34個)
1袋(35個)
1袋(37個)
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
サイズ
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14451407
4X10
1袋(35個)
10
M4
10
7
21
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14451416
4X12
1袋(34個)
12
M4
10
7
21
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14451425
4X25
1袋(31個)
25
M4
10
7
21
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14451441
4X6
1袋(37個)
6
M4
10
7
21
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14451450
5X12
1袋(27個)
12
M5
12
8.5
23
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14451459
5X20
1袋(24個)
20
M5
12
8.5
23
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14451468
5X30
1袋(22個)
30
M5
12
8.5
23
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14451477
6X12
1袋(19個)
12
M6
13
10.5
26
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14451486
6X15
1袋(19個)
15
M6
13
10.5
26
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14451495
6X20
1袋(17個)
20
M6
13
10.5
26
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14451511
6X25
1袋(17個)
25
M6
13
10.5
26
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14451520
6X50
1袋(13個)
50
M6
13
10.5
26
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14451529
8X30
1袋(8個)
30
M8
16
13
31
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください