大阪魂
ユニクロ ネカクBT(A-1 K=6
形
A形1種
表面処理
ユニクロ
寸法k(mm)
6
ねじ部長さ(mm)
半ねじ
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び
寸法b(mm)
寸法s(mm)
寸法dk(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14451669
10X110(ハン
1個
110
M10
約26
10
22
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14451678
10X120(ハン
1個
120
M10
約26
10
22
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14451687
10X80(ハン
1袋(2個)
80
M10
約26
10
22
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14451696
10X85(ハン
1袋(2個)
85
M10
約26
10
22
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14451705
10X90(ハン
1個
90
M10
約26
10
22
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14451721
12X110(ハン
1個
110
M12
約30
12
26
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14451730
12X50(ハン
1袋(2個)
50
M12
約30
12
26
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14451739
12X60(ハン
1袋(2個)
60
M12
約30
12
26
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14451748
12X65(ハン
1個
65
M12
約30
12
26
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14451757
12X70(ハン
1個
70
M12
約30
12
26
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14451775
12X75(ハン
1個
75
M12
約30
12
26
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください