大阪魂
ユニクロ 4カクBT(ゼン
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び径
寸法s(mm)
寸法k(mm)
ピッチP(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14453121
B10H4 6X20(P1.0
1袋(14個)
20
M6
10
4
1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14453130
B17H7 10X30(P1.5
1袋(5個)
30
M10
17
7
1.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14453139
B17H7 10X35(P1.5
1袋(5個)
35
M10
17
7
1.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14453148
B17H7 10X50(P1.5
1袋(4個)
50
M10
17
7
1.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14453157
B19H8 12X30P1.75
1袋(3個)
30
M12
19
8
1.75
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14453166
B19H8 12X35P1.75
1袋(3個)
35
M12
19
8
1.75
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14453175
B19H8 12X50P1.75
1袋(3個)
50
M12
19
8
1.75
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14453191
B19H8 12X55P1.75
1袋(3個)
55
M12
19
8
1.75
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14453200
B19H8 12X60P1.75
1袋(3個)
60
M12
19
8
1.75
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14453209
B13H5.5 8X25(P1.25
1袋(8個)
25
M8
13
5.5
1.25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14453218
B13H5.5 8X30(P1.25
1袋(6個)
30
M8
13
5.5
1.25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14453227
B13H5.5 8X50(P1.25
1袋(5個)
50
M8
13
5.5
1.25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください