曜日別特売

ニッケル JCBB(6カクアナ(D16 A

ニッケル JCBB(6カクアナ(D16 A - 大阪魂ニッケル JCBB(6カクアナ(D16 A - 大阪魂ニッケル JCBB(6カクアナ(D16 A - 大阪魂
寸法H(mm)2.2寸法D(Φmm)16寸法B(mm)4寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)5.2寸法D3(Φmm)4.3寸法h(mm)3
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法L(mm)
寸法S(mm)
先端形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
144536816X100X501袋(3個)M6×10010050面取
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
144536906X15X121袋(19個)M6×151512荒先
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
144536996X20X151袋(16個)M6×202015棒先
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
144537086X25X201袋(16個)M6×252520棒先
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
144537176X30X201袋(17個)M6×303020棒先
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
144537266X35X251袋(14個)M6×353525棒先
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
144537356X40X301袋(14個)M6×404030棒先
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
144537516X60X501袋(10個)M6×606050棒先
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
144537606X70X601袋(9個)M6×707060棒先
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
144537696X80X501袋(4個)M6×808050面取
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
144537786X90X501袋(3個)M6×909050面取
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする