曜日別特売

SUS フランジBT(2シュ(ユニュウ

SUS フランジBT(2シュ(ユニュウ - 大阪魂SUS フランジBT(2シュ(ユニュウ - 大阪魂SUS フランジBT(2シュ(ユニュウ - 大阪魂
寸法e(mm)24.49寸法s(mm)22寸法c(mm)1.8寸法k(mm)15呼び径dM16寸法dk(mm)33内容量1個
全10種類を絞り込む
長さ(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1445448716X3535
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
1445449616X4040
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
1445450516X4545
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
1445452116X5050
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
1445453016X5555
オープン
692
761(税込)
翌々日出荷
返品不可
1445453916X6060
オープン
723
795(税込)
翌々日出荷
返品不可
1445454816X6565
オープン
754
829(税込)
翌々日出荷
返品不可
1445455716X7070
オープン
787
866(税込)
翌々日出荷
返品不可
1445456616X7575
オープン
818
900(税込)
翌々日出荷
返品不可
1445457516X8080
オープン
849
934(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする