大阪魂
ドブU-BTプレート(コウカンヨウ
寸法t(mm)
2
内容量
1個
全9種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
59.5
61
68
71
77
84
95
102
130
寸法B(mm)
8
10
12
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14455501
10X15A・20A
68
18
12
(R)12.5
25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14455510
10X25A・32A
84
18
12
(R)12.5
25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14455519
10X40A・50A
102
18
12
(R)12.5
25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14455528
10X65A・80A
130
18
12
(R)12.5
25
オープン
¥
1,118
¥
1,230
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14455537
6X15A・20A
59.5
15
8
(R)10
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14455546
6X25A・32A
71
15
8
(R)10
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14455555
8X15A・20A
61
16
10
(R)10
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14455571
8X25A・32A
77
16
10
(R)10
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14455580
8X40A・50A
95
16
10
(R)10
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください