大阪魂
4カクBT(ゼンB19H8
呼び径
M12
寸法s(mm)
19
寸法k(mm)
8
ピッチP(mm)
1.75
全7種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
20
25
45
50
55
60
65
内容量
1袋(3個)
1袋(4個)
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14456998
12X20P1.75
1袋(4個)
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14457007
12X25P1.75
1袋(4個)
25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14457016
12X45P1.75
1袋(3個)
45
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14457025
12X50P1.75
1袋(3個)
50
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14457041
12X55P1.75
1袋(3個)
55
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14457050
12X60P1.75
1袋(3個)
60
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14457059
12X65P1.75
1袋(3個)
65
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください