大阪魂
ドブ ネカクBT(A-1 K=4
形
A形1種
呼び
M8
表面処理
ドブ
寸法b(mm)
約22
寸法s(mm)
8
寸法k(mm)
4
寸法dk(mm)
18
寸法k1(mm)
4
ねじ部長さ(mm)
半ねじ
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
45
50
55
60
65
75
内容量
1袋(2個)
1袋(3個)
1袋(4個)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14457348
8X45(ハン
1袋(4個)
45
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14457357
8X50(ハン
1袋(3個)
50
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14457366
8X55(ハン
1袋(3個)
55
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14457375
8X60(ハン
1袋(3個)
60
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14457391
8X65(ハン
1袋(3個)
65
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14457409
8X75(ハン
1袋(2個)
75
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください