大阪魂
ユニクロ アイBT(アシナガ
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法H(mm)
寸法a(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14457488
10X80
80
41.5
41
7
20
オープン
¥
3,136
¥
3,450
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14457497
6X20
20
26.5
26
4.9
13
オープン
¥
998
¥
1,098
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14457506
6X25
25
26.5
26
4.9
13
オープン
¥
1,049
¥
1,154
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14457515
6X30
30
26.5
26
4.9
13
オープン
¥
1,054
¥
1,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14457531
6X40
40
26.5
26
4.9
13
オープン
¥
1,047
¥
1,152
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14457540
6X50
50
26.5
26
4.9
13
オープン
¥
1,054
¥
1,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14457549
8X100
100
33.3
32.6
5
16
オープン
¥
2,418
¥
2,660
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください