大阪魂
3カ-W レイカンWBT(OPG( D=31
寸法H(mm)
17
寸法A(mm)
12
寸法D(mm)
31
寸法C(mm)
9
寸法G(mm)
5
ねじの呼び
M6
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14458118
6X10
1袋(8個)
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14458127
6X12
1袋(8個)
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14458136
6X15
1袋(7個)
15
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14458145
6X20
1袋(7個)
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14458161
6X25
1袋(7個)
25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14458170
6X35
1袋(6個)
35
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください