SUS アイBT(ホソメ

SUS アイBT(ホソメ - 大阪魂SUS アイBT(ホソメ - 大阪魂SUS アイBT(ホソメ - 大阪魂
内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法a(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14458416M10 P1.251841.541720
オープン
2,072
2,279(税込)
翌日出荷
返品不可
14458425M12 P1.25225150925
オープン
3,738
4,112(税込)
翌日出荷
返品不可
14458441M12 P1.5225150925
オープン
3,738
4,112(税込)
翌日出荷
返品不可
14458450M14 P1.52760601130
オープン
11,932
13,125(税込)
翌日出荷
返品不可
14458459M16 P1.52760601130
オープン
5,754
6,329(税込)
翌日出荷
返品不可
14458468M20 P1.53071721335
オープン
11,334
12,467(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする