大阪魂
SUS ノブBT(クロ(KTB-1
サイズ
M5
タイプ
KTB-1
寸法A(mm)
25
寸法D(mm)
14
寸法B(mm)
5
寸法C(mm)
15
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14458477
5X10
1袋(2個)
10
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14458486
5X12
1袋(2個)
12
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14458495
5X15
1袋(2個)
15
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14458511
5X20
1袋(2個)
20
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14458520
5X25
1個
25
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14458529
5X30
1個
30
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください