大阪魂
ステンアイBT(ナニワ
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法a(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14458599
M10(L=18
18
41.5
41
7
20
オープン
¥
1,496
¥
1,646
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14458608
M12(L=22
22
51
50
9
25
オープン
¥
2,094
¥
2,303
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14458617
M16(L=27
27
60
60
11
30
オープン
¥
3,547
¥
3,902
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14458626
M20(L=30
30
71
72
13
35
オープン
¥
6,212
¥
6,833
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14458635
M6(L=12.5
12.5
26.5
26
4.9
13
オープン
¥
943
¥
1,037
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14458651
M8(L=15
15
33.3
32.6
5
16
オープン
¥
1,005
¥
1,106
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください