大阪魂
ドブ 4カクBT(ゼン B19H8
呼び径
M12
寸法s(mm)
19
寸法k(mm)
8
ピッチP(mm)
1.75
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
25
30
35
40
50
60
内容量
1袋(2個)
1袋(3個)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14458721
12X25P1.75
1袋(3個)
25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14458730
12X30P1.75
1袋(3個)
30
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14458739
12X35P1.75
1袋(3個)
35
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14458748
12X40P1.75
1袋(3個)
40
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14458757
12X50P1.75
1袋(2個)
50
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14458766
12X60P1.75
1袋(2個)
60
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください