曜日別特売

ネカクBT(A-1 K=6

ネカクBT(A-1 K=6 - 大阪魂ネカクBT(A-1 K=6 - 大阪魂ネカクBT(A-1 K=6 - 大阪魂
A形1種寸法k(mm)6ねじ部長さ(mm)半ねじ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
呼び
寸法b(mm)
寸法s(mm)
寸法dk(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1445883610X110(ハン110M10約261022
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
1445884510X90(ハン90M10約261022
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
1445887912X75(ハン75M12約301226
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする