大阪魂
ネカクBT(A1K5(P1.25
呼び
M10
寸法s(mm)
10
寸法k(mm)
5
寸法dk(mm)
22
寸法k1(mm)
5
ねじ部長さ(mm)
全ねじ
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14460130
10X20(ゼン
1袋(5個)
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14460139
10X25(ゼン
1袋(5個)
25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14460148
10X30(ゼン
1袋(5個)
30
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14460157
10X35(ゼン
1袋(4個)
35
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14460166
10X40(ゼン
1袋(4個)
40
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください