大阪魂
ユニクロ アイBT
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法a(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14460279
1/2(L=22
1個
22
51
50
9
25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14460288
1/4(L=12
1袋(2個)
12
27.2
24.5
4
13
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14460297
3/8(L=18
1個
18
41.5
41
7
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14460306
5/16(L=15
1袋(2個)
15
33.3
32.6
5
16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください