大阪魂
3カ-W 4カクBT(ゼン B17H7
呼び径
M10
寸法s(mm)
17
寸法k(mm)
7
ピッチP(mm)
1.5
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14460480
10X25(P1.5
1袋(5個)
25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14460489
10X30(P1.5
1袋(5個)
30
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14460498
10X40(P1.5
1袋(4個)
40
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14460507
10X45(P1.5
1袋(4個)
45
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください