曜日別特売

3カ-W ダンツキグリップB(NO3

3カ-W ダンツキグリップB(NO3 - 大阪魂3カ-W ダンツキグリップB(NO3 - 大阪魂3カ-W ダンツキグリップB(NO3 - 大阪魂

<特長>
コンパクトなボディ。
高いポテンシャルを秘めたニューモデル。
<材質(表面処理)>
頭部:ABS樹脂
ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)

タイプNo-3寸法H(mm)18寸法D(mm)25寸法C(mm)19寸法H1(mm)6内容量1袋(2個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
ねじ径M
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
144606385X1010M5
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
144606475X2525M5
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
144606566X1010M6
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
144606656X1515M6
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする