大阪魂
SUS ネカクBT(A-1 K=4
材質
SUS
形
A形1種
呼び
M6
寸法s(mm)
6
寸法k(mm)
4
寸法dk(mm)
14
寸法k1(mm)
3
ねじ部長さ(mm)
半ねじ
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14461241
6X65(ハン
1袋(2個)
65
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14461250
6X80(ハン
1個
80
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14461259
6X90(ハン
1個
90
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください