大阪魂
SUS ネカクBT(A-1K10
材質
SUS
形
A形1種
呼び
M16
寸法s(mm)
16
寸法k(mm)
10
寸法dk(mm)
32
寸法k1(mm)
10
ねじ部長さ(mm)
半ねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14461277
16X100(ハン
100
約40
オープン
¥
2,703
¥
2,973
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14461286
16X35(ハン
35
約35
オープン
¥
1,980
¥
2,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14461295
16X50(ハン
50
約35
オープン
¥
2,105
¥
2,316
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14461311
16X90(ハン
90
約35
オープン
¥
2,640
¥
2,904
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください