大阪魂
SUS フランジBTホソメ2シュ
ピッチ(mm)
1.25
寸法e(mm)
18.9
寸法s(mm)
17
寸法c(mm)
1.4
寸法k(mm)
11.5
呼び径d
M12
寸法dk(mm)
25
寸法k1(mm)
7.2
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14461356
12X25P1.25
25
オープン
¥
1,005
¥
1,106
(税込)
翌日出荷
返品不可
14461365
12X30P1.25
30
オープン
¥
1,054
¥
1,159
(税込)
翌日出荷
返品不可
14461381
12X40P1.25
40
オープン
¥
1,354
¥
1,489
(税込)
翌日出荷
返品不可
14461390
12X60P1.25
60
オープン
¥
1,856
¥
2,042
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください