大阪魂
アイBT(ナニワ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法a(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14461435
M10(L=18
18
41.5
41
7
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14461451
M12(L=22
22
51
50
9
25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14461460
M16(L=27
27
60
60
11
30
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14461469
M6(L=12.5
12.5
26.5
26
4.9
13
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください