大阪魂
クロメート 4カクBT(ゼン B17H7
呼び径
M10
寸法s(mm)
17
寸法k(mm)
7
ピッチP(mm)
1.5
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14461521
10X20(P1.5
1袋(6個)
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14461530
10X25(P1.5
1袋(6個)
25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14461539
10X30(P1.5
1袋(5個)
30
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14461548
10X35(P1.5
1袋(5個)
35
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください