曜日別特売

クロメート アイBT(ナニワ

クロメート アイBT(ナニワ - 大阪魂クロメート アイBT(ナニワ - 大阪魂クロメート アイBT(ナニワ - 大阪魂
内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法a(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14461557M10(L=181841.541720
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
14461566M12(L=22225150925
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
14461575M16(L=272760601130
オープン
923
1,015(税込)
翌々日出荷
返品不可
14461591M6(L=12.512.526.5264.913
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする