大阪魂
ステンUボルト(ユニュウ
寸法E(mm)
17-19
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法H(mm)
呼び寸法
寸法P(mm)
ねじの呼びd
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14461600
1/4X10A
1袋(9個)
33
10A
25
W1/4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14461609
1/4X15A
1袋(8個)
36
15A
29.5
W1/4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14461618
M6X10A
1袋(8個)
33
10A
25
M6 P=1.0
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14461627
M6X15A
1袋(11個)
36
15A
29.5
M6 P=1.0
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください