ドブアイBT(アシナガ

ドブアイBT(アシナガ - 大阪魂ドブアイBT(アシナガ - 大阪魂ドブアイBT(アシナガ - 大阪魂
内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法H(mm)
寸法a(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1446175812X30305150925
オープン
985
1,084(税込)
翌々日出荷
返品不可
1446176712X50505150925
オープン
927
1,020(税込)
翌々日出荷
返品不可
1446177616X353560601130
オープン
834
917(税込)
翌々日出荷
返品不可
1446178516X505060601130
オープン
1,445
1,590(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする