大阪魂
ユニクロ タタキハゴイタ
寸法F(mm)
5
寸法D(mm)
6
寸法T1(mm)
17
寸法T2(mm)
3
寸法p(Φmm)
4.3
ねじの呼びd
3/8-16
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14462038
3/8X100
100
100
12
20
30
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14462047
3/8X120
120
120
10
15
35
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14462056
3/8X60
60
60
5
20
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14462065
3/8X80
80
80
10
20
30
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください