大阪魂
3カ-W アジャスターM(30パイ
タイプ
M
寸法C(mm)
8
材質(ねじ部)
3価クロメート(ユニクロ/SUS)
材質(樹脂部)
PP(PE/エラストマー)
寸法A(Φmm)
30
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14462275
6X22
1袋(4個)
22
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14462291
8X16
1袋(3個)
16
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14462300
8X21
1袋(3個)
21
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください