大阪魂
3カ-W ノブBT(クロ(KTB-3
サイズ
M8
タイプ
KTB-3
寸法A(mm)
39
寸法D(mm)
20
寸法B(mm)
8
寸法C(mm)
20
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14462485
8X15
1袋(2個)
15
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14462501
8X25
1個
25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14462510
8X30
1個
30
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください