大阪魂
KSGメッキD-LOCK
寸法T(mm)
1.6
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び径
寸法e(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14462878
6X20
1袋(6個)
20
M6
11.5
14
14
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14462887
6X25
1袋(5個)
25
M6
11.5
14
14
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14462896
8X20
1袋(5個)
20
M8
15
18
17
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください