大阪魂
アイボリースーパーボルト(Wセット
寸法H(mm)
11
寸法d(mm)
10
寸法D(mm)
26
寸法B(mm)
17
寸法P(mm)
1.5
ねじの呼び
M10
ワッシャー厚さ(mm)
1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14463149
10X30
30
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14463158
10X40
40
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14463167
10X45
45
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください