大阪魂
ネカクBT(A-1 K=3
形
A形1種
呼び
M6
寸法b(mm)
約18
寸法s(mm)
6
寸法k(mm)
3
寸法dk(mm)
14
寸法k1(mm)
3
ねじ部長さ(mm)
半ねじ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14463246
6X40(ハン
1袋(13個)
40
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14463255
6X55(ハン
1袋(9個)
55
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください