大阪魂
3カ-W アイBT(シズカ
寸法r2(mm)
4
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法a(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
寸法e(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14463727
M10(L=18
41.5
41
7
20
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14463736
M8(L=15
33.3
32.6
5
16
3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください