大阪魂
ステンアイBT
寸法L(mm)
14
寸法H(mm)
27.2
寸法a(mm)
24.5
寸法t(mm)
4
寸法D(mm)
13
寸法b(mm)
14.5
寸法h(mm)
15
寸法c(mm)
5
ねじの呼びd
1/4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14464488
1/4(L=14
オープン
¥
1,025
¥
1,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください