大阪魂
デンデンBT(ゼンネジ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
ねじの呼びd
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14464506
16X210
210
32
16
16.5
M16
オープン
¥
4,614
¥
5,075
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14464515
24X80
80
48
24
25
M24
オープン
¥
9,252
¥
10,177
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください