大阪魂
ノブBT(クロ(KTB-1
サイズ
M5
タイプ
KTB-1
寸法A(mm)
25
寸法D(mm)
14
寸法B(mm)
5
寸法C(mm)
15
内容量
1袋(6個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14464585
5X12
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14464601
5X20
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください