大阪魂
ユニクロ レイカンチョウBT(1シュ)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法H(mm)
ねじ径
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14464750
10X20
1個
20
25
M10
18
50
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
14464759
8X15
1袋(2個)
15
20
M8
14
40
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください