大阪魂
3カ-W 4)フランジBT(Sツキエウラ
長さ(mm)
15
寸法s(mm)
10
寸法k(mm)
6
呼び径d
M6
寸法dk(mm)
14
内容量
1袋(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14464899
6X15
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください