大阪魂
3カ-W 4カクBT(ゼン B19H8
長さ(mm)
60
呼び径
M12
寸法s(mm)
19
寸法k(mm)
8
ピッチP(mm)
1.75
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14464917
12X60P1.75
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください