Dキャップ(キク(シロ

Dキャップ(キク(シロ - 大阪魂Dキャップ(キク(シロ - 大阪魂Dキャップ(キク(シロ - 大阪魂
長さ(mm)45呼び径M10寸法H(mm)18寸法d(mm)21寸法D(mm)45寸法h(mm)3内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14465459M10-45
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする