大阪魂
SPタイシン アジャストBT SP-141
長さ(mm)
130
寸法H(mm)
19
寸法L1(mm)
130
寸法A(mm)
Φ140
寸法B(mm)
36
寸法C(mm)
Φ130
寸法l(mm)
26.5
寸法L2(mm)
177
呼び径D(mm)
M24×3.0
適正荷重(kg/4点)
3200
寸法A'(mm)
Φ70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14465538
24X130
オープン
¥
72,107
¥
79,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください