大阪魂
クロメート アイBT(シズカ
寸法H(mm)
33.3
寸法a(mm)
32.6
寸法t(mm)
5
寸法D(mm)
16
寸法e(mm)
3
寸法l(mm)
15
寸法b(mm)
20
寸法h(mm)
17
寸法c(mm)
6.3
寸法g(mm)
6
寸法k(mm)
1.2
寸法r1(mm)
1
寸法da(mm)
9.2
寸法r2(mm)
4
使用荷重(kN)
垂直づり:0.785/45度づり(2個につき):0.785
ねじの呼びd
M8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14465897
M8(L=15
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください