大阪魂
ドブUBTプレート(ホドウキョウ
寸法L(mm)
45
呼び
M6×P25×70
寸法t(mm)
3.2
寸法W(mm)
20
寸法P(mm)
25
内容量
1袋(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14466186
M6P25X70
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください