曜日別特売

パッチンアジャスター(クロ

パッチンアジャスター(クロ - 大阪魂パッチンアジャスター(クロ - 大阪魂パッチンアジャスター(クロ - 大阪魂

パッチンアジャスター 黒
六角ボルトをはめ込み"パッチン"するだけでアジャスターが完成します。
ねじのサイズ、材質は用途に合わせて変更可能
3 つの方法で調整することが可能 ※工具・締め付け方法により、商品を傷付ける場合があります。
本体にキャップのツメをはめ込む為のガイド(溝)があるのでスムーズな作業が可能
キャップの色は4 色から選択可能(ブルーグリーン・黒・白・ピンク)

呼び径M6寸法H(mm)21.5寸法L1(mm)15寸法S(mm)18寸法D(mm)34.5寸法B(mm)21寸法H1(mm)9.5内容量1袋(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14466387M6
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする