大阪魂
ユニクロ ネカクBT(Bガタ ( K=9
長さ(mm)
55
形
B形
呼び
M16
表面処理
ユニクロ
寸法b(mm)
約35
寸法s(mm)
16
寸法k(mm)
9
寸法dk(mm)
36
寸法k1(mm)
10
ねじ部長さ(mm)
半ねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14466500
16X55(ハン
オープン
¥
1,012
¥
1,113
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください