オーエッチ工業
グリップテープ 超衝撃吸収
材質
ポリウレタン
幅(mm)
27
厚さ(mm)
4
全長(mm)
1050
質量(g)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14282829
GTD-BK
ブラック
¥
750
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
14282847
GTD-W
ホワイト
¥
750
¥
589
¥
648
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください