ユーエイキャスター
ねじ込み式双輪キャスター(ナイロン車) 自在
中荷重用に設計した双輪キャスターです。
屋内用ディスプレイ用品に最適です。
用途
台車や家具、什器に。
トラスコ品番
277-8980
材質
金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、本体・車輪:ナイロン
タイプ
自在式
車輪幅(mm)
55
ねじピッチ(mm)
1.75
許容荷重(daN[kgf])
100[102]
取付高H(mm)
73
ねじT
M12
軸長L(mm)
22
許容荷重(N)
1000
車輪径D(Φmm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14281666
P-60T
オープン
¥
899
¥989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください