ユーエイキャスター
ねじ込みキャスターS付自在車 ハードゴム車輪
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途
ラック、ワゴンなどに。
材質
金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上、車輪:ゴム
タイプ
自在S付き
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
車輪幅(mm)
許容荷重(daN[kgf])
取付高H(mm)
ねじT
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14280555
ET-100RHS-UNF1/2-25
809-2897
25
50[51]
126
UNF1/2
オープン
¥
1,098
¥1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14280598
ET-75RHS-W3/8-14
809-2965
21
35[35.7]
95
W3/8
オープン
¥
539
¥593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください