ねじ込み式キャスターLTシリーズ(ゴム車) 自在ストッパー付(ユニファイねじ)

ねじ込み式キャスターLTシリーズ(ゴム車) 自在ストッパー付(ユニファイねじ) - ユーエイキャスターねじ込み式キャスターLTシリーズ(ゴム車) 自在ストッパー付(ユニファイねじ) - ユーエイキャスターねじ込み式キャスターLTシリーズ(ゴム車) 自在ストッパー付(ユニファイねじ) - ユーエイキャスターねじ込み式キャスターLTシリーズ(ゴム車) 自在ストッパー付(ユニファイねじ) - ユーエイキャスター

標準的な小型キャスターで、軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。

用途台車や家具、什器に。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴムねじTUNF1/2軸長L(mm)14ねじ山20山RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
車輪幅(mm)
許容荷重(daN[kgf])
取付高H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14281289LT-40RS-UNF1/2-14360-9049自在式(ストッパー付)1725[25.5]59
オープン
359
395(税込)
当日出荷
メーカー直送
14281307LT-65RHS-UNF1/2-14360-9162自在S付き2130[30.6]85
オープン
559
615(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする